Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bottone di fissaggio con bottone di fissaggio grossolano

Rivetto a innesto con nervature forma cava
BT-FORD-STOPFEN-KST-SCHWARZ

Cod. art. 050014545

EAN 4047376891036

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bottone di fissaggio con bottone di fissaggio grossolano

Cod. art. 050014545

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti
  • Risparmio di tempo e denaro grazie all'installazione rapida e semplice a pressione

  • Montaggio con accoppiamento perfetto nel componente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti.

Diametro foratura min/max

8,40-8,62 mm

Spessore di fissaggio min/max

2,70-6,00 mm

Diametro testa (A)

18,00 mm

Altezza testa (B)

2,50 mm

Lunghezza sotto testa (C)

15,60 mm

Colore

Nero

Materiale

Poliossimetilene

Per produttori di veicoli

Ford

Equivalente al numero ricambio originale

1629279, 6725950

posizione di installazione

Carrozzeria

Tipo di veicolo

Universale