Bottone di fissaggio con design libero
Rivetto a innesto con nervature diviso in quattro
TAPPO PLASTICA NERO FORD
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Risparmio di tempo e denaro grazie all'installazione rapida e semplice a pressione
- Montaggio con accoppiamento perfetto nel componente
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti.
![]() | |
Diametro foratura min/max | 7,00-7,40 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 0,70-11,00 mm |
Diametro testa (A) | 18,00 mm |
Altezza testa (B) | 2,00 mm |
Lunghezza sotto testa (C) | 22,10 mm |
Colore | Nero |
Materiale | PA 66 - Poliammide |
Per produttori di veicoli | Ford |
Equivalente al numero ricambio originale | 1629082 |
posizione di installazione | Universale |
Tipo di veicolo | Universale |