Bottone di fissaggio con graduazione piccola e bottone di fissaggio stretto
Rivetto a innesto con nervature fini
BOTTONE AUDI VW FORD
Cod. art. 05009219
EAN 4047376893245
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Risparmio di tempo e denaro grazie all'installazione rapida e semplice a pressione
- Montaggio con accoppiamento perfetto nel componente
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento di lamiere, cartone, rivestimenti o altri componenti piatti.
![]() | |
Diametro foratura min/max | 6,00-6,50 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 3,00-11,00 mm |
Diametro testa (A) | 14,00 mm |
Altezza testa (B) | 2,50 mm |
Lunghezza sotto testa (C) | 14,50 mm |
Colore | Nero |
Materiale | PA 66 - Poliammide |
Per produttori di veicoli | Audi, Volkswagen, Ford |
Equivalente al numero ricambio originale | 82386320301C, 1489595, 823863203 |
posizione di installazione | Abitacolo, Sottoscocca, Universale |
Tipo di veicolo | Universale |