Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Box contenitore

BOX CONT. PL. MIS. 5 GIALLO

Cod. art. 0962211054

EAN 4047376184626

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Box contenitore

Cod. art. 0962211054
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
Per immagazzinare minuteria, materiali di consumo e materiali sfusi in modo ordinato e facilmente individuabile. Ideale per officine, artigiani e industrie.
  • Resistente ai comuni lubrificanti e agli oli

  • Resistente alle temperature da -20 °C a +90 °C

  • Resistente agli urti e a prova di rottura
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Misura

5

Colore

Giallo

Lunghezza (L1)

90 mm

Larghezza (B2)

102 mm

Altezza (H2)

50 mm

Larghezza interna (B1)

88 mm

Altezza (base-bordo)

44 mm

Lunghezza (base interna) (L3)

68 mm

Materiale

PP - Polipropilene

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Targhetta identificativa

ETICHETTE P. BOX CONT. 80 X 23 MM

Per un'immediata visione del contenuto del box contenitore
x 480 pz.