Cassetta
BOX-SISTEMA-2.2.1-GRIGIO
SYSTEMKOFFER
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile grazie al sistema modulare
Dimensioni del prodotto basate sulle dimensioni della griglia modulare, per personalizzare la disposizione del contenuto nella valigetta.
Alloggiamento sicuro nella valigetta
Adattabile individualmente
I box contenitori possono essere suddivisi ulteriormente con divisori.
Possibilità di utilizzo anche su pareti da officina o stazioni di montaggio
Un incavo consente di appendere il contenitore su binari.
Facile identificazione del contenuto
Dotati di campo per etichetta, leggermente inclinato.
Dimensioni sistema | 2.2.1 |
Larghezza | 114 mm |
Profondità | 167 mm |
Altezza | 55 mm |
Materiale | ABS |
Colore | Grigio scuro |