Box sistema
Cassetta
BOX-SISTEMA-2.4.1-GRIGIO
SYSTEMKOFFER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile grazie al sistema modulare
Dimensioni del prodotto basate sulle dimensioni della griglia modulare, per personalizzare la disposizione del contenuto nella valigetta.
Alloggiamento sicuro nella valigetta
- Box con piedini per alloggio ottimale nella griglia sulla base della valigetta
- Il coperchio trasparente impedisce fuoriuscite accidentali del contenuto
Adattabile individualmente
I box contenitori possono essere suddivisi ulteriormente con divisori.
Possibilità di utilizzo anche su pareti da officina o stazioni di montaggio
Un incavo consente di appendere il contenitore su binari.
Facile identificazione del contenuto
Dotati di campo per etichetta, leggermente inclinato.
Caratteristiche tecniche(X)
Dimensioni sistema | 2.4.1 |
Colore | Grigio scuro |
Larghezza | 114 mm |
Profondità | 334 mm |
Altezza | 55 mm |
Materiale | ABS |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.