Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Braccetto a snodo per ante a ribalta MAXI

Braccetto a snodo MAXI
BRACCETTO A SNODO MAXI 20 ANTA/RIBAL

Cod. art. 0683400105
EAN 4045989035878

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Angolo di apertura regolabile da 75° fino a 110°
  • Per ante in legno, completo di staffe

  • Forza frenata regolabile

  • Il funzionamento di autochiusura garantisce la chiusura totale dell’anta

  • Da utilizzare con cerniere a battuta esterna

  • Fermo dell’anta in qualsiasi punto d’apertura/chiusura

  • Regolazione continua in relazione con il peso dell’anta

  • Montaggio facile e veloce a clip
Indicazione

Il funzionamento e la forza di arresto sono da controllare


Raccomandiamo due snodi per ante con larghezze superiori a 600 mm


Il peso indicato è per un supporto, se si utilizzano due supporti si raddoppia la portata



Il meccanismo del braccetto non deve essere assolutamente lubrificato

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Regolazione della forza di frenata:


Il braccetto a snodo MAXI viene fornito con la forza di frenata tarata al minimo. Un funzionamento ottimo esige una regolazione finale. Se vengono montati 2 braccetti è necessario regolare la forza di frenata di tutti e due i braccetti in modo uguale. Regolare la forza di frenata in modo adeguato al peso dell’anta con chiave esagonale incassata M10

Materiale

Zamak

Superficie

Nichelato

Capacità di carico

21 kg

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ammortizzatore soft-close per braccetti maxi

Soft-close per braccetti MAXI

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche