Liquido freni DOT 4
Liquido freni DOT 4 CLASS
FLUIDO-FRENI-DOT4-1L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Soddisfa e supera i requisiti degli standard internazionali vigenti: U.S. FMVSS n. 16 DOT 4, SAE J1703 e ISO 4925 (Classe 3).
Adatto per l'uso in autovetture, veicoli commerciali e motocicli con frizioni e impianti frenanti idraulici; consigliato quando si deve utilizzare un fluido non a base di petrolio. Non adatto per veicoli con sistemi a base di olio minerale (ad esempio, alcuni modelli Citroen). In caso di dubbi, consultare il manuale del veicolo.
Punto di ebollizione a secco min. 250 °C. Punto di ebollizione a umido min. 155 °C.
Mantenere il liquido dei freni pulito e asciutto. La contaminazione da sporcizia, acqua, prodotti petroliferi o altri materiali può causare guasti ai freni o costose riparazioni. Conservare il liquido dei freni solo nel contenitore originale. Tenere il contenitore pulito e ben chiuso per evitare l'accumulo di acqua. Non riempire il contenitore e non utilizzarlo per conservare altri liquidi. Smaltire il liquido dei freni usato in modo responsabile (codice rifiuti UE 160113). Il liquido dei freni danneggia la vernice – in caso di versamento, lavare immediatamente con acqua abbondante.
Caratteristiche tecniche(X)
Il liquido dei freni deve essere cambiato ogni 2 anni. Attenersi alle raccomandazioni del produttore del veicolo per il rabbocco del liquido dei freni.
Contenuto | 1 l |
Colore | Ambra chiaro |
Base chimica | Etere glicolico e poliglicolico, additivi |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Punto di ebollizione a umido min | 155 °C |
Punto di ebollizione a secco min | 250 °C |
Densità | 1,069 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Valore pH | 7-11 |