Brandschutz-Silikon SIL 240
Brandschutzsilikon SIL 240 EI 240
BSDI-ELA-WEISS-310ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Feuerbeständig bis EI 240
- Für die Abdichtung linearer Fugen
- Elastisches, einkomponentiges Silikon, für eine optimale Abdichtung gegen die Ausbreitung von Rauch und giftigen Dämpfen, Hitze und Flammen durch Wände und Laderaumböden
- Verwendung in Kombination mit Steinwolle, um El-Feuerfestigkeitswerte zu erreichen
- Ausgezeichnete Elastizität
- Optimale Haftung selbst auf porösen Materialien wie Beton, Gipskartonplatten usw.
- NICHT überstreichbar
- Alterungs- und witterungsbeständig, gute Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen, geruchlos
- Nicht empfohlen für Kunststoffe wie PE, PP, PTFE oder zum Abdichten von Bereichen, die im ständigen Kontakt mit Wasser sind, oder für horizontale Wandfugen, Kleben von Spiegeln, Marmor oder Naturstein
- Hohe Feuerbeständigkeit bis zu 240 Minuten (je nach Fugenart)
- Für Fugen aller Längen
- Lange Feuerbeständigkeitszeiten selbst in Wänden, die nur 100 mm dick sind – andere Marken erfordern höhere Stärken, die üblicherweise auf einer Baustelle nicht vorhanden sind, die Zertifizierung dieser Produkte wird dadurch ungültig
- Nicht nur für Böden sondern auch für Wände aus Beton, Gipskartonplatten und Vollziegeln sowie Hohlmaterialien verwendbar, solange sie eine Mindestdicke von 100 mm aufweisen
- Dank seiner Elastizität passt es sich problemlos an die verschiedenen Formen der Fugen an
- Einfach in der Handhabung und Anwendung: kann mit einer klassischen Auspresspistole für Silikon verwendet werden
- Ergiebigkeit einer Kartusche: ca. 3 m (10 x 10-mm-Dichtung)
Zertifikate: www.wuerth.it/progettisti
Beachten Sie jeweils die Positionierungsvorgaben.
Da das Material nicht intumeszierend ist, ist es ist nicht geeignet für die Brandschutzabdichtung von Fugen mit Durchgangselementen (Rohre, Kabel usw.). Andere Fireseal-Systeme verwenden
Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Wandbefestigung | |||||
Min. Wandstärke mm | Probenname | Fugenbreite (mm) | Stärke der Steinwolle/mm (Dichte ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 Silikonstärke/mm | Feuerwiderstand |
100 | C | 40 | 20* | 10* | EI 120 |
100 | D | 10 | 20* | 10* | EI 120 |
*Anbringung an beiden Seiten der Wand. |
Feuerwiderstandswerte gemäß EN 13501-2 - Deckenbefestigung | |||||
Min. Deckenstärke mm | Probenname | Fugenbreite (mm) | Stärke der Steinwolle/mm (Dichte ≥ 45 kg/m3) | SIL 240 Silikonstärke/mm | Feuerwiderstand |
150 | G | 40 | 50* | 20* | EI 180 |
150 | H | 10 | 50* | 10* | EI 240 |
*Anbringung auf beiden Seiten der Decke |
Datenblätter(X)
Für die Brandschutzdichtung von linearen Fugen, die ein hohes Maß an die Feuerbeständigkeit erfordern
Geeignet für Wände wie Böden
Farbe | Weiß |
Inhalt | 310 ml |
UV-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 35°C |
Härte nach Shore A | 25 |
Chemische Basis | Neutralvernetzendes Silikonpolymer |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 2 mm/d |
Dichte | 1,4 g/cm³ |
Hautbildezeit min. | 20 min |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!