Brandschutzkissen
Brandschutzkissen FP
BSKISSEN-S-250X60X30MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Im Brandfalle aufschäumende Brandschutzkissen als permanente Abschottung einsetzbar, aber auch lediglich als Provisorium.
Größen: (S) 250x60x30 mm, (M) 250x130x35 mm und (L) 250x180x35 mm.
- Feuerwiderstand bis EI 180
- Einfache und schnelle Montierung ohne Spezialwerkzeuge
- Kann mehrfach verwendet werden
- Leichte Nachinstallation ohne zusätzliche Dichtmasse
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die Würth ETA-17/0651 und die Montageanleitung zu beachten.
ETA-17/0651 für die Kabelabschottungen
Datenblätter(X)
Die Bauteile (Tragkonstruktion, Wände und Decken) müssen gemäß EN 13501-2 für die geforderte Feuerwiderstandsdauer klassifiziert sein:
- Die Decke muss ≥150 mm dick sein und eine Dichte von ≥700 kg/m3 aufweisen.
- Leichte Trennwände und Massivwände müssen ≥100 mm dick sein.
Bei Bedarf muss man eine Auslaibung aufbauen und zusätzlich ein intumeszierendes Band verwenden. Ein 2m Band liegt jeder Verpackungseinheit der Kissen bereits bei.
Zur Abschottung von Kabeln und elektrischen Leitungen bis max. 80 mm Einzeldurchmesser. Zu verwenden in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken. Maximale Schottgröße ≤ 0,36 qm. Maximale Kabelbelegung 60% der Schottgröße.
Länge x Breite x Höhe | 250 x 50 x 25 mm |
Feuerwiderstandsklasse | EI180 |
Höhe | 25 mm |
Breite | 50 mm |
Länge | 250 mm |