Saldatura dolce Contenente piombo a norma DIN EN ISO 9453
Brasatura dolce contenente piombo
STAGNO-IN-VERGHE-25P-1KG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Indicazione materiale | S-Pb74Sn25Sb1 |
Temperatura di fusione min | 185 °C |
Temperatura di fusione max | 263 °C |
Forma | Barra piatta |
Composizione lega per brasatura Sn (% peso) | 25 % |
Senza piombo | No |
ISO | 9453 |
Peso contenuto | 1 kg |