STAGNO IN VERGHE SN25PB75 4 PZ.
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Indicazione materiale | S-Pb75Sn25 |
Temperatura di fusione min | 183 °C |
Temperatura di fusione max | 245 °C |
Forma | Barra triangolare |
Composizione lega per brasatura Sn (% peso) | 25 % |
Senza piombo | No |
ISO | 9453 |