Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Brasatura dolce

STAGNO IN VERGHE SN30PB70 4 PZ.

Cod. art. 098230

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Brasatura dolce

Cod. art. 098230
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
Contenente piombo in conformità alla norma DIN EN ISO 9453

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Indicazione materiale

S-Pb70Sn30

Temperatura di fusione min

183 °C

Temperatura di fusione max

255 °C

Forma

Barra triangolare

Composizione lega per brasatura Sn (% peso)

30 %

Senza piombo

No

ISO

9453

Peso contenuto

25 kg