Saldatura dolce Contenente piombo a norma DIN EN ISO 9453
Brasatura dolce contenente piombo
STAGNO IN VERGHE SN50PB50 4 PZ.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Indicazione materiale | S-Pb50Sn50 |
Temperatura di fusione min | 183 °C |
Forma | Barra triangolare |
Composizione lega per brasatura Sn (% peso) | 50 % |
Senza piombo | No |
ISO | 9453 |
Peso contenuto | 1 kg |