STAGNO P/SALD. VERGHE SN60PB40 4PZ.
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Indicazione materiale | S-Sn60Pb40 |
Temperatura di fusione min | 183 °C |
Temperatura di fusione max | 190 °C |
Forma | Barra triangolare |
Composizione lega per brasatura Sn (% peso) | 60 % |
Senza piombo | No |
ISO | 9453 |
Peso contenuto | 5 kg |