Bullone BoxSok™ a esagono incassato
BoxSok vite di bloccaggio a brugola
UTENSILE SPEC. BOXSOK P/ BOXBOLT M10
Cod. art. 071413 51
EAN 4047376312005
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utensile speciale per il montaggio di elementi di fissaggio per profili cavi BoxBolt®
- L'utensile corregge il bordino della boccola d'espansione e contemporaneamente stringe la conicità usando il bullone esagonale finché la boccola non è espansa. Con l'utensile per l'avvitamento dei fissaggi profili cavi multipli posizionato in serie, si riduce notevolmente il tempo di installazione
- Il lato di comando dell'utensile speciale è dotato di un attacco quadro e il lato di uscita delle dimensioni della chiave esagonale richiesta
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale | M10 |
Apertura chiave | 16 mm |
Diametro esterno | 38 mm |
Attacco | 3/8 poll. |