Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bullone BoxSok™ a esagono incassato

BoxSok vite di bloccaggio a brugola
UTENSILE SPEC. BOXSOK P/ BOXBOLT M12

Cod. art. 071413 52

EAN 4047376312012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bullone BoxSok™ a esagono incassato

Cod. art. 071413 52

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utensile speciale per il montaggio di elementi di fissaggio per profili cavi BoxBolt®
  • L'utensile corregge il bordino della boccola d'espansione e contemporaneamente stringe la conicità usando il bullone esagonale finché la boccola non è espansa. Con l'utensile per l'avvitamento dei fissaggi profili cavi multipli posizionato in serie, si riduce notevolmente il tempo di installazione

  • Il lato di comando dell'utensile speciale è dotato di un attacco quadro e il lato di uscita delle dimensioni della chiave esagonale richiesta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale

M12

Apertura chiave

18 mm

Diametro esterno

42 mm

Attacco

3/8 poll.