Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 933, acciaio 8.8 zincato
VITE-TE-DIN933-8.8-CH22-(A2K)-M14X150
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M14 |
Lunghezza (l1) | 150 mm |
Altezza testa (k1) | 8,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch22 |
Normative | DIN 933 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8.8 |
Superficie | Zincato |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | A |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |