Gel per ustioni PRE002
GEL-PER-USTIONI-PRE002
Cod. art. 9501007835
EAN 8034028011634
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
FIAMMETTA – gel per ustioni
- Per uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni chimiche, scottature solari e altre bruciature
- Fornisce il necessario supporto d'acqua alla cute, raffredda e allevia il dolore
- Minimizza i traumi da ustione e aiuta a prevenire le infezioni
- Composizione: 1% Melaleuca (tea tree oil), 96% acqua purificata
Registrato come dispositivo medico
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 35 ml |
Odore/profumo | Neutro |
Tempo di stoccaggio da produzione | 60 Mesi |
Peso prodotto (per pezzo) | 3,500 g |