Bussola 1/4 poll. TX esterno
BUSSOLA-1/4POL-TX-ESTERNO-E5-25MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | Per TX esterno |
Profilo anteriore | E5 |
Lunghezza (L1) | 25 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 6,9 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 11,9 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatato zincato |