Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussola a rete WIT- SH WIT-SH per sistemi a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250

Bussola a rete WIT-SH
BUSSOLA A RETE SPIKE MAXI 18X95

Cod. art. 090344 180
EAN 4024835884990

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Muratura e bussola a rete WIT-SH

Ancoraggi singoli nella muratura (sistema con manicotto perforato WIT-SH):


  • Malta chimica per iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, barra di ancoraggio WIT-AS, manicotto con filettatura femmina WIT-IG

  • Necessario per l'ancoraggio in muratura in mattoni forati e calcestruzzo cellulare (solo WIT-SH 18×95)

  • Durante il montaggio, le barre di ancoraggio (WIT-AS) o i manicotti con filettatura femmina (WIT-IG) devono essere mantenuti al centro nel manicotto perforato.

  • Le barbette del manicotto perforato impediscono la caduta del manicotto perforato o della barra di ancoraggio (corta). Montaggio sospeso

Valutazione Tecnica Europeo ETA-13/1040: Ancoraggio singolo in mattoni solidi/forati e calcestruzzo cellulare


(Malta chimica per iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, barra di ancoraggio WIT-AS, manicotto con filettatura femmina WIT-IG)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

18 mm

Lunghezza

95 mm

Materiale

Plastica

Diametro foro nominale (d 0)

18 mm

Profondità foratura (h 0)

100 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

95 mm

Per barra di ancoraggio

WIT-AS M8
WIT-AS M10
WIT-AS M12

Per boccola con filetto interno

WIT-IG M6
WIT-IG M8

Malta a iniezione richiesta

WIT-VM 250

Omologazione

ETA-13/1040