Bussola a spirale 1/2 poll
Bussola elicoidale 1/2
BUSSOLA SPIRALE ATT.1/2 17MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profilo conico a spirale di precisione
Attacco da 1/2", misura 16-21 mm
Oltre all’attacco quadro interno per il cricchetto hanno un profilo esterno esagonale per l’utilizzo con altre chiavi
In scatola metallica con speciale profilo a spirale che aggrappa il profilo esagonale rovinato
Compatibile con avvitatori a impulsi
Estrae con facilità viti o dadi spanati
Grazie al profilo conico a spirale
Notevole risparmio di tempo
Grazie alla rapida estrazione invece di trapanare o riscaldare
Soluzione ideale per barre filettate o prigionieri
Grazie alla regolazione della coppia esterna
Caratteristiche tecniche(X)
Per la riparazione e lavoro di smontaggio presso officine di automobili/veicoli commerciali, fabbri e carpenterie metalliche ecc.
Attacco | 1/2 poll. |
Diametro | 17 mm |
Apertura chiave | 21 mm |
Lunghezza | 36 mm |