Bussola da 1/2 poll. TX IP
BUSSOLA-1/2POL-TX40IP-55MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Profilo anteriore | TX40 |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | TX IP |
Lunghezza (L1) | 55 mm |
Lunghezza lama (L2) | 17 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 22 mm |
Superficie | Fosfatato zincato |