Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussola da 1/2 poll. TX IP

BUSSOLA-1/2POL-TX50IP-55MM

Cod. art. 0715131850

EAN 4056807699363

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bussola da 1/2 poll. TX IP

Cod. art. 0715131850
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
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Profilo anteriore

TX50

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

TX IP

Lunghezza (L1)

55 mm

Lunghezza lama (L2)

17 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

22 mm

Superficie

Fosfatato zincato