Bussola da 1/2 poll. TX IPR
BUSSOLA_1/2POL-TX60IPR-55MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Profilo anteriore | TX60 |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | TX IPR |
Lunghezza (L1) | 55 mm |
Lunghezza lama (L2) | 17 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 24 mm |
Superficie | Fosfatato zincato |