Bussola da 1/2 poll. TX Plus
BUSSOLA-1/2POL-ESTERNA-TX24EP-45MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatta per l'uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Profilo anteriore | E24 |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Lunghezza (L1) | 45 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 26,0 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 28,0 mm |
Superficie | Fosfatato zincato |