Bussola da 1/4 poll. TX IP
BUSSOLA-1/4POL-TX10IP-37MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | TX IP |
Profilo anteriore | TX10 |
Lunghezza (L1) | 37 mm |
Lunghezza lama (L2) | 17,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 12 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Superficie | Fosfatato zincato |