Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussola da 1/4 poll. TX IP

BUSSOLA-1/4POL-TX20IP-37MM

Cod. art. 0715113720

EAN 4056807699257

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bussola da 1/4 poll. TX IP

Cod. art. 0715113720
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
Massima aderenza per viti TX Plus interne
Indicazione
  • Per uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

TX IP

Profilo anteriore

TX20

Lunghezza (L1)

37 mm

Lunghezza lama (L2)

17,5 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

12 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Superficie

Fosfatato zincato