Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussola da 1/4 poll. TX Plus

BUSSOLA-1/4POL-TX5EP-25MM

Cod. art. 0715112205

EAN 4056807701257

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bussola da 1/4 poll. TX Plus

Cod. art. 0715112205
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
  • Per uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

TX-Plus

Profilo anteriore

E5

Lunghezza (L1)

25 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

12 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

8,5 mm

Superficie

Fosfatato zincato