Bussola da 1/4 poll. TX Plus
BUSSOLA-1/4POL-TX8EP-25MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | TX-Plus |
Profilo anteriore | E8 |
Lunghezza (L1) | 25 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 14,7 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 11,30 mm |
Superficie | Fosfatato zincato |