Bussola da 3/8 poll. TX Plus
BUSSOLA-3/8POL-TX-ESTERNO16EP-37MM
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per uso manuale con leve a cricchetto DIN 3120
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Profilo anteriore | E16 |
Tipo profilo anteriore | TX-Plus |
Lunghezza (L1) | 37 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 22 mm |
Superficie | Fosfatato zincato |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 19,0 mm |