Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Bussola a spirale 1/2 poll

Bussola elicoidale 1/2
BUSSOLA SPIRALE ATT.1/2 16MM

Cod. art. 0714131316

EAN 4052703273096

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Bussola a spirale 1/2 poll

Cod. art. 0714131316

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzione ideale per svitare viti o dadi usurati o rovinati.

Profilo conico a spirale di precisione



Attacco da 1/2", misura 16-21 mm



Oltre all’attacco quadro interno per il cricchetto hanno un profilo esterno esagonale per l’utilizzo con altre chiavi



In scatola metallica con speciale profilo a spirale che aggrappa il profilo esagonale rovinato



Compatibile con avvitatori a impulsi



Estrae con facilità viti o dadi spanati


Grazie al profilo conico a spirale



Notevole risparmio di tempo


Grazie alla rapida estrazione invece di trapanare o riscaldare



Soluzione ideale per barre filettate o prigionieri


Grazie alla regolazione della coppia esterna

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la riparazione e lavoro di smontaggio presso officine di automobili/veicoli commerciali, fabbri e carpenterie metalliche ecc.

Attacco

1/2 poll.

Diametro

16 mm

Apertura chiave

21 mm

Lunghezza

38 mm