Bussola elicoidale 3/8 poll
Bussola elicoidale 3/8
BUSSOLA SPIRALE ATT.3/8 10MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Profilo conico a spirale di precisione
Attacco da 3/8", misura 8-14 mm
Oltre all’attacco quadro interno per il cricchetto hanno un profilo esterno esagonale per l’utilizzo con altre chiavi
Compatibile con avvitatori a impulsi
Estrae con facilità viti o dadi spanati
Grazie al profilo conico a spirale
Notevole risparmio di tempo
Grazie alla rapida estrazione invece di trapanare o riscaldare
Soluzione ideale per barre filettate o prigionieri
Grazie alla regolazione della coppia esterna
Caratteristiche tecniche(X)
Per la riparazione e lavoro di smontaggio presso officine di automobili/veicoli commerciali, fabbri e carpenterie metalliche ecc.
Attacco | 3/8 poll. |
Diametro | 10 mm |
Apertura chiave | 17 mm |
Lunghezza | 36 mm |