Bussola in plastica Per bussola a percussione da 1/2 poll.
Manicotto in plastica per bussola rinforzato 1/2"
CAPPUCCIO-RICAMBIO-PER 071413421- 3PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Manicotto in plastica con sistema di codifica a colori
Semplifica l'identificazione della misura
Caratteristiche tecniche(X)
Per apertura chiave | 21 mm |
Materiale | Plastica |
Lunghezza | 60 mm |
Diametro interno boccola | 28,3 mm |
Diametro esterno boccola | 30,6 mm |
Colore | Verde |