Chiave a bussola multi-profilo da 1/4" poligonale, multiprofilo
Chiave a bussola da 1/4", multiprofilo
BUSSOLA C.IMPRONTA MULTIPLA 1/4 7MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La chiave a bussola multiprofilo di elevata qualità garantisce una lunga durata
- Superficie: Cromata, lucida
- Attacco: Quadro da 1/4"
- Profilo chiave: poligonale, multi-profilo
Caratteristiche tecniche(X)
Il profilo speciale multiplo è idoneo su varie tipologie di teste di viti diverse più comuni Una serie copre tutte le applicazioni:
- Esagonale, misure metriche
- Quadra, misure metriche
- poligonale, misure metriche
- Esagonale, misure in pollici
- Testa TX
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Tipo profilo anteriore | Testa a dodici lati, profilato multiuso |
Apertura chiave | 7 mm |
Lunghezza (L1) | 22 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 10,8 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 11,9 mm |
Esecuzione | Corto |
Profondità chiave a bussola (t) | 6 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |