Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave a bussola multi-profilo da 1/4" poligonale, multiprofilo

Chiave a bussola da 1/4", multiprofilo
BUSSOLA C.IMPRONTA MULTIPLA 1/4 8MM
ZEBRA

Cod. art. 071311308
EAN 4038898924364

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il profilo multiplo si adatta alle cinque tipologie di teste di viti più comuni!
  • La chiave a bussola multiprofilo di elevata qualità garantisce una lunga durata

  • Superficie: Cromata, lucida

  • Attacco: Quadro da 1/4"

  • Profilo chiave: poligonale, multi-profilo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il profilo speciale multiplo è idoneo su varie tipologie di teste di viti diverse più comuni Una serie copre tutte le applicazioni:


  • Esagonale, misure metriche

  • Quadra, misure metriche

  • poligonale, misure metriche

  • Esagonale, misure in pollici

  • Testa TX

Attacco

1/4 poll.

Tipo di attacco

Quadro interno

Tipo profilo anteriore

Testa a dodici lati, profilato multiuso

Apertura chiave

8 mm

Lunghezza (L1)

22 mm

Diametro esterno chiave a bussola (D1)

11,9 mm

Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2)

11,9 mm

Esecuzione

Corto

Profondità chiave a bussola (t)

7 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato