Bussola rinforzata da 1/2", misure in pollici, esagonale, corta
Bussola rinforzata 1/2", esag., rinf., corta
BUSSOLA-RINF-1/2POL-CORTA-ESAG-3/8POLL
Cod. art. 071413 02
EAN 4011231710343
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con foro per spine di sicurezza e scanalatura per o-ring
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Attacco | 1/2 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Apertura chiave | 3/8 poll. |
Tipo profilo anteriore | Per esagono esterno |
Lunghezza (L1) | 38 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 15 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 25 mm |
Profondità chiave a bussola (t) | 4 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Brunito |