BUSSOLA UNIVERSALE GRIPPER 7-19MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Attenzione: Questo è uno strumento universale che può essere sottoposto a sollecitazione solo corrispondente al valore massimo della coppia. L'utensile non sostituisce una chiave a bussola professionale.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Impronta | 3/8 poll. |
Tipo di attacco | Quadro interno |
Per apertura chiave | 7-19 mm |
Lunghezza (L1) | 53,5 mm |
Coppia di serraggio max | 225 Nm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Cromato |