Bussole con snodo da 3/8" esecuzione corta
Bussole snodate 3/8" corte
BUSSOLA-SNODATA-ATT3/8POLL-10MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Cromata, lucida
- Attacco: Quadro da 3/8", con sede per bloccaggio a sfera
- Profilo chiave: Esagonale, misure metriche
- POWERDRIV®
Caratteristiche tecniche(X)
Aree difficili da raggiungere
Attacco (S2) | 3/8 poll. |
Apertura chiave | 10 mm |
Diametro esterno chiave a bussola (D1) | 14,5 mm |
Diametro esterno chiave a bussola 2 (D2) | 19 mm |
Lunghezza (L1) | 48,5 mm |
Superficie | Cromato |