Collare fissacavo, con due occhielli di fissaggio a norma SN 78550
Collare fissacavo SN78550 con 2 occhielli di fiss.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bordi ben arrotondati per cavi delicati
- Fissaggio con due occhielli
- Standard Siemens SN 78550 B
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore serrabile (Ø) | 12 mm |
Larghezza (b) | 12 mm |
Lunghezza (l) | 39 mm |
Altezza (h) | 10 mm |
Spessore materiale (s) | 1,5 mm |
Diametro foro (d) | 4,3 mm |
Distanza fori (la) | 30 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |