Collare fissacavo, con un occhiello di fissaggio a norma SN 78550
Collare fissacavo SN78550 con occhiello di fiss.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bordi ben arrotondati per cavi delicati
- Fissaggio con un occhiello
- Standard Siemens SN 78550 A
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore serrabile (Ø) | 4 mm |
Larghezza (b) | 6 mm |
Lunghezza (l) | 7,5 mm |
Altezza (h) | 3,5 mm |
Spessore materiale (s) | 0,8 mm |
Diametro foro (d) | 3,2 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |