Cacciaspina In conformità alla normativa DIN 6450 forma C con battente temprato
Cacciaspine DIN 6450, forma C
CACCIASPINE 2MM WTH
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Teste di sicurezza temprate
Previene la deformazione o la rottura della testa
Gambo completamente temprato
Particolarmente robusto e resistente all'usura
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (L) | 150 mm |
Lunghezza lama (L2) | 30 mm |
Larghezza punta (d) | 2 mm |
Diametro piano di battuta (S) | 10 mm |