Cacciavite croce PH Con lama tonda
Cacciavite croce PH, lama tonda
CACCIAVITE ZEBRA PH4 X 200
ZEBRA
Cod. art.
061323204
EAN 4038898275756
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Cromata opaca
- Attacco quadro: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
- Norma: DIN 5262, SMS SS 2831
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PH4 |
Lunghezza lama (A) | 200 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 120 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 41 mm |