Cacciavite isolato VDE, a croce PH Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Cacciavite isolato VDE, intaglio a croce PH
CACCIAVITE ZEBRA ISOL.CROCE PR1X80
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: brunita, isolata
- Punta: Conforme a DIN ISO 8764-1-PH
- Testato singolarmente in bagno d'acqua a una tensione di prova di 10 kV
- Indicazione dell'anno di fabbricazione
- Prove d'urto a freddo più rigorose
Norma: EN 60900:2012
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | PH1 |
Normative | IEC 60900:2018 |
Lunghezza lama (A) | 80 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 96 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |