Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite isolato VDE, a croce PH Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)

Cacciavite isolato VDE, intaglio a croce PH
CACCIAVITE ZEBRA ISOL.CROCE PR2X100
ZEBRA

Cod. art. 06136322
EAN 4038898274001

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Lama: brunita, isolata

  • Punta: Conforme a DIN ISO 8764-1-PH

  • Testato singolarmente in bagno d'acqua a una tensione di prova di 10 kV

  • Indicazione dell'anno di fabbricazione

  • Prove d'urto a freddo più rigorose

Norma: EN 60900:2012

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

PH2

Normative

IEC 60900:2018

Lunghezza lama (A)

100 mm

Lunghezza impugnatura (B)

106 mm

Larghezza impugnatura (C)

35 mm