Cacciavite a bussola per viti esagonali con lama flessibile
CACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE 6MM
Cod. art. 061328606
EAN 4038898275084
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lama flessibile e testa nichelata lucida
- Il manico bicomponente con forma ergonomica, materiale esterno morbido e lati appiattiti garantisce una trasmissione della potenza ottimale e una presa sicura per lavorare in modo efficiente e senza fatica.
- Identificazione rapida e semplice del cacciavite corretto grazie al simbolo della lama e della misura sul manico
- Lama tonda flessibile per aree difficili da raggiungere e fascette stringitubo
- Testa nichelata lucida per protezione contro la corrosione e l'usura
- Testa con foro interno per codoli filettati sporgenti
- Disponibile in varie misure di chiave
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura chiave | 6 mm |
Lunghezza lama (A) | 150 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 96 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |