Cacciavite a bussola per viti esagonali con lama flessibile
Cacciavite a bussola con lama flessibile
CACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE 7MM
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il manico bicomponente con forma ergonomica, materiale esterno morbido e lati appiattiti garantisce una trasmissione della potenza ottimale e una presa sicura per lavorare in modo efficiente e senza fatica.
- Identificazione rapida e semplice del cacciavite corretto grazie al simbolo della lama e della misura sul manico
- Lama tonda flessibile per aree difficili da raggiungere e fascette stringitubo
- Testa nichelata lucida per protezione contro la corrosione e l'usura
- Testa con foro interno per codoli filettati sporgenti
- Disponibile in varie misure di chiave
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura chiave | 7 mm |
Lunghezza lama (A) | 150 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 106 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 35 mm |