Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cacciavite a bussola per viti esagonali con lama flessibile

Cacciavite a bussola con lama flessibile
CACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE 8MM
ZEBRA

Cod. art. 061328608
EAN 4038898275800

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Lama flessibile e testa nichelata lucida
  • Il manico bicomponente con forma ergonomica, materiale esterno morbido e lati appiattiti garantisce una trasmissione della potenza ottimale e una presa sicura per lavorare in modo efficiente e senza fatica.

  • Identificazione rapida e semplice del cacciavite corretto grazie al simbolo della lama e della misura sul manico

  • Lama tonda flessibile per aree difficili da raggiungere e fascette stringitubo

  • Testa nichelata lucida per protezione contro la corrosione e l'usura

  • Testa con foro interno per codoli filettati sporgenti

  • Disponibile in varie misure di chiave
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura chiave

8 mm

Lunghezza lama (A)

150 mm

Lunghezza impugnatura (B)

106 mm

Larghezza impugnatura (C)

35 mm