Avvitatore per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Avvit. per cartongesso a batteria ATS 18 AUTOMATIC
AVVITATORE-CARTONG-(ATS18 AUTOM)-2X2,0AH
MASTER M-CUBE
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzionamento automatico
Se l'interruttore è bloccato in modalità automatica, il motore viene attivato solo dalla pressione di contatto della vite. Di conseguenza, il lavoro risulta piacevole, a risparmio energetico e a bassa rumorosità.
Portainserti a cambio rapido
Sostituzione delle punte rapida e pratica, ad esempio quando si lavora in combinazione con il dispositivo di fissaggio opzionale.
Battuta di profondità
Facile regolazione della profondità della vite per risultati di lavoro più puliti.
Monitoraggio continuo del motore
La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.
Motore a lunga durata
Motore EC senza spazzole, efficiente, con requisiti di manutenzione ridotti e riserve di potenza. Mantiene inoltre una curva di velocità più stabile sotto carico.
Area di lavoro ben illuminata
Illuminazione LED sul blocco batteria
Pratico utensile per lavorare senza fare troppa fatica
Design estremamente compatto ed ergonomico con peso ridotto
✔ Sistema a batteria WÜRTH M-CUBE
✘ Sistema batteria CV
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Numero di giri a vuoto min/max | 0-5000 G/min |
Coppia di serraggio max | 5 Nm |
Diametro vite max | 5 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Mandrino ad attacco rapido 1/4 poll. |
Peso con batteria ricaricabile | 1,35 kg |
Altezza | 183 mm |
Lunghezza | 235 mm |
Larghezza | 52 mm |
AVVIT-(ATS18AUTOM)-CART-S-BATT.CARICAT.
MASTER M-CUBECARICATORE-MSV 55-TS PER-ATS18
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBATTERIA-LIION-(18V/2,0AH-(M-CUBE)-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCARICABATTERIA ALG 18/4 BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRTERMOFORMATO -(ATS 18 AUTOMATIC)-(8.4.2)
PORTAINSERTI MAGN. 1/4-L.50MM
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.