Cacciavite a taglio Con lama tonda
Cacciavite a taglio lama tonda sottile
CACCIAVITE-ZEBRA-TAGLIO-1,0X5,5X150
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lama: Cromata opaca
- Punta: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
- Norma: SMS SS 2830, DIN 5265
Caratteristiche tecniche(X)
Spessore del tagliente x larghezza del tagliente | 1,0 x 5,5 mm |
Lunghezza lama (A) | 150 mm |
Lunghezza impugnatura (B) | 96 mm |
Larghezza impugnatura (C) | 31 mm |